Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung M40 PA sw unbeh 2 10mm Polyamid (PA) IP68 ger 22 SKINTOPKR-M40X1,5ATEXPLUSBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 54115255 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
Lapp 54115255 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     262-F114H48
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115255
EAN/GTIN:
     4044773335286
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pvc kabelverschraubung m40
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Ex-Kabelverschraubung M40 PA sw unbeh 2 10mm Polyamid (PA) IP68 ger 22 SKINTOPKR-M40X1,5ATEXPLUSBK
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
22
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 - 23 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
46 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,741*
€ 6,201*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,74512*
€ 6,20512*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,7071*
€ 6,2157*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,78567*
€ 6,26567*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0427*
€ 6,5727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,26567*
€ 7,45615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04567*
€ 7,19435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66567*
€ 6,74215
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78567*
€ 5,69495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,6567* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.