Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung M25 PA bl unbeh 22 10mm Polyamid (PA) IP68 ger SKINTOPKR-M25X1,5ATEXPLUSBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 54115435 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 54115435 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-F114H56
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115435
EAN/GTIN:
     4044773273915
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
Ex-Kabelverschraubung M25 PA bl unbeh 22 10mm Polyamid (PA) IP68 ger SKINTOPKR-M25X1,5ATEXPLUSBU
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
blau
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
22
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 - 13 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
30 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,2642*
€ 2,9942*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,2872*
€ 3,0172*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,29555*
€ 3,02555*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2537*
€ 3,0504*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,31514*
€ 3,05514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,05514*
€ 3,63562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83514*
€ 3,37382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67514*
€ 3,18342
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31514*
€ 2,75502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,3785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.