Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflechtschlauch Meta Ø10-20mmBü verzinnt Cu hfr ABSCHIRMGEFLECHTCU1020


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F115D45
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721390
EAN/GTIN:
     4044773208962
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 100m
geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch Meta Ø10-20mmBü verzinnt Cu hfr ABSCHIRMGEFLECHTCU1020
Weitere Informationen:
Bündeldurchmesser:
10 - 20 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Temperatur:
-30 - 105 °C
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoffgüte:
Metall
Weitere Suchbegriffe: EMV-Schutzschlauch, Hohlgeflecht, Kunststoffgeflechtschlauch, Metallgeflechtschlauch, Rundgeflecht, Schutzschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 3,13536*
€ 3,80536*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,2019*
€ 3,8819*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,2335*
€ 3,9135*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,06078*
€ 4,86078*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 11,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,86078*
€ 5,78433
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,06078*
€ 4,83233
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,06078* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 486,078* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.