Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeschild transp 33x60mm ETBHOLDERTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 61742810 Etikettenhalter 1 Stück(e)
Lapp 61742810 Etikettenhalter 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-F115E83
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742810
EAN/GTIN:
     4044773193596
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Anhängeschild transp 33x60mm ETBHOLDERTR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anhängeschild
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
60 mm mm
Höhe:
33 mm mm
Transparent:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,30527*
€ 0,43527*
50
€ 5,00*
ab € 0,3082*
€ 0,4382*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3055*
€ 0,44*
5 Tage
250
50
€ 6,95*
ab € 0,3085*
€ 0,443*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,39771*
€ 0,56771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56771*
€ 0,67557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53771*
€ 0,63987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47771*
€ 0,56847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46771*
€ 0,55657
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39771*
€ 0,47327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,3855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA054
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.