Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelisolierschlauch Ø6mm sw INSULATINGTUBEISY6BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 61793070 Kabelisolierung Schwarz
Lapp 61793070 Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F115I20
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61793070
EAN/GTIN:
     4044773198669
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
Kabelisolierschlauch Ø6mm sw INSULATINGTUBEISY6BK
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelisolierschlauch, Kabelschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,00*
ab € 0,12633*
€ 0,17733*
15 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,12684*
€ 0,17784*
400
Frei Haus
ab € 0,13118*
€ 0,18218*
20 Tage
nicht lagernd
400
€ 5,90*
ab € 0,1462*
€ 0,2042*
Lager 262
400
€ 5,95*
ab € 0,17393*
€ 0,23393*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Meter
€ 0,23393*
€ 0,27838
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,21393*
€ 0,25458
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,20393*
€ 0,24268
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,17393*
€ 0,20698
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,17393* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Meter
Mindestbestellmenge: 400 Meter ( entspricht € 93,572* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.