Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle kompl ST Schraubl sw SILVYNRKS128/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 28mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm
Schelle; ØBündel: 28mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm
Artikel-Nr.:
     262-F116I93
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61825250
EAN/GTIN:
     4044773306804
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Rohrschelle kompl ST Schraubl sw SILVYNRKS128/15
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Teil des Halters:
komplett
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7784*
€ 1,0078*
100
€ 5,46*
ab € 0,7991*
€ 1,0391*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8322*
€ 1,0722*
100
Frei Haus
ab € 0,8316*
€ 1,0816*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,91842*
€ 1,17842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,17842*
€ 1,40232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11842*
€ 1,33092
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91842*
€ 1,09292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 117,842* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.