Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung ÖLFLEX 4G1,5 gr R100 gesch Ø10,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSICFD810CP4G1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G1,5 0026451/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G1,5 0026451/500
Artikel-Nr.:
     262-F123H81
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026451/100
EAN/GTIN:
     4044774626642
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
PUR-Steuerleitung ÖLFLEX 4G1,5 gr R100 gesch Ø10,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSICFD810CP4G1,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
4
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
10.1 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
161 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
60.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40.4 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 459,75*
€ 502,61*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 459,319*
€ 530,189*
1
Frei Haus
ab € 464,61*
€ 533,01*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 587,497*
€ 668,917*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 668,917*
€ 796,01123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 662,277*
€ 788,10963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 635,497*
€ 756,24143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 618,937*
€ 736,53503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 587,497*
€ 699,12143
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,87497* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.