Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 2x1,5 ge R50 hfr Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEX540P2X1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 2x1,5 ge R50 hfr Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEX540P2X1,5
Artikel-Nr.:
     262-F133A37
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012462/50
EAN/GTIN:
     4044774616445
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schlauchleitung
Schaltleitung
PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 2x1,5 ge R50 hfr Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEX540P2X1,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
82 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
gelb
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
83 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33.2 mm
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 - 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 - 90 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 143,26*
€ 178,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,506*
€ 179,446*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,446*
€ 213,54074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,836*
€ 210,43484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,226*
€ 201,37894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,636*
€ 193,53684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,506*
€ 171,96214
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,89012* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.