Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 10G1,5 gr TRS hfr Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEXCLASSIC130H10G1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F136J69
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123118
EAN/GTIN:
     4044773764758
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 10g1,5
PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 10G1,5 gr TRS hfr Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEXCLASSIC130H10G1,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
10
Außendurchmesser ca.:
11.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1b
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
70.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
70.8 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,06458*
€ 4,71458*
€ 65,00*
ab € 3,10*
€ 4,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,93895*
€ 5,96895*
5 Tage
24
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 7,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,96895*
€ 7,10305
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,53895*
€ 6,59135
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,35895*
€ 6,37715
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,16895*
€ 6,15105
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,90895*
€ 5,84165
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,93895*
€ 4,68735
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.