| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F137F88 Herst.-Nr.: 0041049 EAN/GTIN: 4044774451688 |
| |
|
| | |
| Steuerleitung ÖLFLEX 7G2,5 sw TRS Ziffer -25-90°C ÖLFLEXCRANEF7G2,5 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Ader-Zahl: | 7 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Hilfsader-Nennquerschnitt: | 0 mm² | Kabelgeometrie: | flach | Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506: | ja | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 2.5 mm² | Leitungs-Breite ca.: | 35 mm | Leitungs-Höhe ca.: | 7.5 mm | Mantel-Farbe: | schwarz | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung U: | 500 V | Nennspannung U0: | 300 V | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Spezifizierung Aderisolation: | Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR) | Spezifizierung Mantelmaterial: | Gummi - Polychloropren (PCP) | Tragorgan: | ohne | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -25 - 90 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 - 90 °C | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,00391* | € 11,49391* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 8,04* | € 11,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,42369* | € 14,78369* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|