Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 12G0,75 gr TRS Ø10,6mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSICFD810P12G0,75


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel 1 m Grün
Artikel-Nr.:
     262-F138B25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026324
EAN/GTIN:
     4044773041347
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 12G0,75 gr TRS Ø10,6mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSICFD810P12G0,75
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
12
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
10.6 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
186 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
63.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
42.4 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 6,86*
1
€ 65,00*
ab € 4,90*
€ 7,36*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,90789*
€ 7,37789*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,225*
€ 9,035*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,035*
€ 10,75165
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,575*
€ 10,20425
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,275*
€ 9,84725
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,935*
€ 9,44265
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,505*
€ 8,93095
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,225*
€ 7,40775
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.