Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 100 242V 24V 100VA 86x98x102mm IP00 4AM3442-4TN00-0EA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     262-F142I51
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM34424TN000EA1
EAN/GTIN:
     4001869906294
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 100 242V 24V 100VA 86x98x102mm IP00 4AM3442-4TN00-0EA1
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
242 - 242 V
Primärspannung 2:
230 - 230 V
Primärspannung 3:
218 - 218 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
102 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,62*
€ 81,91*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,12*
€ 83,21*
€ 5,46*
ab € 74,01*
€ 92,13*
Frei Haus
ab € 78,05*
€ 97,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,53*
€ 110,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.