Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung 75W 120-240VAC 8MR2130-7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-F152I76
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21307A
EAN/GTIN:
     4019169672719
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schutzschalter
siemens schrankheizung
Schaltschrankheizung 75W 120-240VAC 8MR2130-7A
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
75 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 - 240 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
70 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
100 W
Höhe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart:
AC/DC
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 50,56*
€ 66,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,48*
€ 66,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,12*
€ 66,86*
Frei Haus
ab € 52,18*
€ 67,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,62*
€ 81,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.