Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 250 462V 110V IP00 98x106x118mm 250VA 4AM4042-5CJ10-0FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F156J63
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM40425CJ100FA0
EAN/GTIN:
     4001869903026
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 250 462V 110V IP00 98x106x118mm 250VA 4AM4042-5CJ10-0FA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
462 - 462 V
Primärspannung 2:
440 - 440 V
Primärspannung 3:
418 - 418 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.4 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
110 - 110 V
Tiefe:
118 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,90*
€ 134,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,93*
€ 140,74*
Frei Haus
ab € 126,48*
€ 156,19*
Frei Haus
ab € 133,44*
€ 164,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 151,86*
€ 187,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.