Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1f kirsch DELTAmiro Holz Unterputzmontage 5TG1101-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-F161D13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG11011
EAN/GTIN:
     4001869335049
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 1f kirsch DELTAmiro Holz Unterputzmontage 5TG1101-1
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
90 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe:
8 mm
Farbe:
Holz | Kirsche
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
3011
Schlagfestigkeit:
> IK10
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
8 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,25*
€ 20,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,98*
€ 21,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,28*
€ 21,43*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 23,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,85*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.