Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 500 600V 24V 500VA 122x121x134mm IP00 4AM4842-8EN00-0EA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F161I10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM48428EN000EA0
EAN/GTIN:
     4001869905112
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 500 600V 24V 500VA 122x121x134mm IP00 4AM4842-8EN00-0EA0
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
600 - 600 V
Primärspannung 10:
400 - 400 V
Primärspannung 2:
575 - 575 V
Primärspannung 3:
550 - 550 V
Primärspannung 4:
525 - 525 V
Primärspannung 5:
500 - 500 V
Primärspannung 6:
480 - 480 V
Primärspannung 7:
460 - 460 V
Primärspannung 8:
440 - 440 V
Primärspannung 9:
415 - 415 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.8 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
134 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,18*
€ 242,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,22*
€ 246,45*
Frei Haus
ab € 223,49*
€ 273,13*
Frei Haus
ab € 237,15*
€ 287,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,22*
€ 289,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,41*
€ 344,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.