Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 180° 55x55mm rws glz IP55 2300W HLK-Ansteuerung FABH130/230V-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Bewegungssensor rws/glänz FABH130/230V-rw
Funk-Bewegungssensor rws/glänz FABH130/230V-rw
Artikel-Nr.:
     262-F162I52
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000466
EAN/GTIN:
     4010312317617
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Helligkeitssensor
Bewegungsmelder AP 180° 55x55mm rws glz IP55 2300W HLK-Ansteuerung FABH130/230V-RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
HLK-Ansteuerung:
ja
Halogenfrei:
ja
Max. Reichweite frontal:
5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP55
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Sonnensensor, bewegungsmelder 180° weiß, helligkeitssensor, bewegungsmelder ip55, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,88*
€ 107,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,62*
€ 107,30*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,77*
€ 109,45*
Frei Haus
ab € 92,90*
€ 110,78*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,23*
€ 114,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.