Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas MONDANA sym direkt Glas 05-2009.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenabdeckung 05-2009.002
Leuchtenabdeckung 05-2009.002
Artikel-Nr.:
     262-F162J85
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     05-2009.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb
Ersatzglas MONDANA sym direkt Glas 05-2009.002
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 162,48*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 134,52*
€ 162,97*
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 168,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,15*
€ 169,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,84*
€ 222,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.