Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 2000W 6200K p15 K12s-36 Röhre zweiseitig gesockelt HQI-TS2000W/D/S/HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F165A50
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321338310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
halogenmetalldampflampe osram hqi
Halogen-Metalldampflampe 2000W 6200K p15 K12s-36 Röhre zweiseitig gesockelt HQI-TS2000W/D/S/HF
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
41 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6200 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
187 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2266 kWh
Lampenbezeichnung:
T12
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
2000 W W
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W Im/W
Lampenspannung:
200 - 200 V V
Lichtfarbe:
860
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
230000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
4500 h
Sockel:
K12s-36
Weitere Suchbegriffe: halogenmetalldampflampe osram, halogenmetalldampflampe hqi, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 316,85*
€ 378,89*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 372,98*
€ 393,66*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 394,66*
€ 394,66*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 379,34*
€ 399,18*
1
Frei Haus
ab € 348,15*
€ 403,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,98*
€ 443,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.936,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.