Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 180° McGuard 220-240V ws mt IP44 1000W Konstantlichtregelung MCGUARDMINIBM180WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F167A48
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     94513
EAN/GTIN:
     4011459945138
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder AP 180° McGuard 220-240V ws mt IP44 1000W Konstantlichtregelung MCGUARDMINIBM180WS
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
2 - 2 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
64 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
98 mm
Konstantlichtregelung:
ja
Max. Einschaltdauer:
12 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
220 - 240 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Scanwinkel:
180 °
Schutzart (IP):
IP44
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
90 - 90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
60 - 60 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
-20.4 - 45 °C
Tiefe:
87 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,96*
€ 22,41*
€ 5,00*
ab € 16,11*
€ 22,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,88*
€ 23,44*
€ 3,90*
ab € 18,45*
€ 25,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,73*
€ 25,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.