Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienteil LCD Aufb ws 130x120x30mm Mit LCD-Anzeige 8001E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedienteil LCD Aufb ws 130x120x30mm Mit LCD-Anzeige 8001E
Artikel-Nr.:
     262-F171B46
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36869
EAN/GTIN:
     4015162368697
Suchbegriffe:
LCD Bedienteil (Alarmzentrale)
lcd bedienteil (alarmzentrale)
Bedienteil LCD Aufb ws 130x120x30mm Mit LCD-Anzeige 8001E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Draht
Anzahl der Zeilen:
3
Breite:
130 mm
Display-Diagonale:
7 cm
Display-Diagonale in Zoll:
2.7 Zoll
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Höhe:
120 mm
Mit LCD-Anzeige:
ja
Mit eingebautem Kartenleser:
ja
Montageart:
Aufbau
Tiefe:
30 mm
VdS-Klasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Bedien- und Anzeigegerät für Gefahrenmeldesystem, Bedientableau, Bedienteil, FAT, FBF, Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld, Grundrisstableau, Lageplantableau, LCD-Bedienteil, LED-Anzeigetableau, Parallelanzeige, Parallelindikator, Touchpanel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,97*
€ 160,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,77*
€ 170,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.