Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät F-Buchse 100mA 220-23024V Stabilisiert NT24F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes NT24F Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
Televes NT24F Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F172G18
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     5504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
TV-Antenne
UHF Antenne
Netzgerät F-Buchse 100mA 220-23024V Stabilisiert NT24F
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Buchse | Stecker
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
100 mA mA
Eingangsspannung:
220 - 230 V
Stabilisiert:
ja
Weitere Suchbegriffe: uhf antenne, Netzgerät, Netzgerät für Unterhaltungselektronik, Netzteil, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Universalnetzgerät, Universalnetzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,58*
€ 25,93*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,97*
€ 26,33*
€ 5,00*
ab € 25,14*
€ 26,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 26,28*
€ 27,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,25*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.