Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F172G48 Herst.-Nr.: 2356 EAN/GTIN: 8424450142707 |
| |
|
| | |
| LWL-Kupplung FCPC SC SM Metall Metall alu Schr OA2 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraube | Farbe: | Aluminium | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | FC/PC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC | Werkstoff der Hülse: | Metall | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, Adapter, DIN-Adapter, DIN-Kupplung, E2000 LAN-Adapter, E2000 LAN-Kupplung, E2000-Adapter, E2000-Kupplung, ESCON-Adapter, ESCON-Kupplung, FC/PC-Adapter, FC/PC-Kupplung, FC-Adapter, FC-Kupplung, FDDI-Adapter, FDDI-Kupplung, Glasfaser-Adapter, Glasfaser-Kupplung, Hybrid-Adapter, Hybrid-Kupplung, Kommunikationstechnik-Adapter, Kupplung, LC-Adapter, LC-Duplex-Adapter, LC-Duplex-Kupplung, LC-Kupplung, MT/MPO-Adapter, MT/MPO-Kupplung, MTRJ-Adapter, MTRJ-Kupplung, SC/SC-Kupplung, SC/ST-Kupplung, SC-Adapter, SC-Duplex-Adapter, SC-Duplex-Kupplung, SC-Kupplung, ST/SC-Adapter, ST/SC-Kupplung, ST/ST-Kupplung, ST-Adapter, ST-Duplex-Adapter, ST-Duplex-Kupplung, ST-Kupplung, VF-45-Adapter, VF-45-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,09* | € 6,22* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,20* | € 6,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,37* | € 6,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,50* | € 6,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,55* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|