Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L100mm sw 2,5x1mm PA UVstab Polyamid (PA) UV-stabil nach ASTM D6779 T18RA3500-PA66HSW-BK(3500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Kabelbinderspule für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HSW, schwarz (3500 Stk.)
Artikel-Nr.:
     262-F172H82
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     120-50010
EAN/GTIN:
     4031026216096
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L100mm sw 2,5x1mm PA UVstab Polyamid (PA) UV-stabil nach ASTM D6779 T18RA3500-PA66HSW-BK(3500)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
100 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
2.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
14000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03014*
€ 0,04204*
18 Tage
unbekannt
14000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0319*
€ 0,0454*
14000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03441*
€ 0,04751*
23 Tage
nicht lagernd
3500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03599*
€ 0,04959*
Lager 262
14000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04494*
€ 0,06104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14000 Stück
€ 0,06104*
€ 0,07264
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04494*
€ 0,05348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14000 Stück ( entspricht € 854,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.433,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.