Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflechtschlauch PES Ø20mm unbeh Kst Ø12-30mmBü Ø20mm sw HEGPL20-PET-BK(300)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F172I28
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-80520
EAN/GTIN:
     4031026330501
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch PES Ø20mm unbeh Kst Ø12-30mmBü Ø20mm sw HEGPL20-PET-BK(300)
Weitere Informationen:
Brandschutz nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
12 - 30 mm
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Temperatur:
-50 - 150 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: EMV-Schutzschlauch, Hohlgeflecht, Kunststoffgeflechtschlauch, Metallgeflechtschlauch, Rundgeflecht, Schutzschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 288,21*
€ 302,04*
12
Frei Haus
ab € 294,522*
€ 308,493*
20 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 297,012*
€ 312,591*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 69,00*
ab € 318,441*
€ 334,071*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 362,622*
€ 377,85*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 377,85*
€ 449,6415
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 375,501*
€ 446,84619
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 366,462*
€ 436,08978
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 362,622*
€ 431,52018
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,20874* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 4.534,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 226,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.