Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe Warmschrumpf 2adrig 184,4mm f.2p Kab Ø60,120mm Ø40,120mm -55-120°C 492H414-9-01-PO-X-BK(5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 422-50200 Schrumpfschlauch
Hellermann Tyton 422-50200 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     262-F172I93
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-50200
EAN/GTIN:
     5022660465024
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Aufteilkappe Warmschrumpf 2adrig 184,4mm f.2p Kab Ø60,120mm Ø40,120mm -55-120°C 492H414-9-01-PO-X-BK(5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Betriebstemperatur:
-55 - 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
20 mm mm
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60.1 mm mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
184.4 mm mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
40.1 mm
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Typ:
Warmschrumpf
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 466,46*
€ 535,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 480,08*
€ 554,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 492,819*
€ 566,629*
€ 6,90*
ab € 452,67*
€ 635,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 566,629*
€ 674,28851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 563,709*
€ 670,81371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 534,079*
€ 635,55401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,119*
€ 618,94161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 492,819*
€ 586,45461
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 49,2819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.