Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverschluss 1220kV 95-240qmm 1leit CTKS630A24KV95-240EGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverschluss 1220kV 95-240qmm 1leit CTKS630A24KV95-240EGA
Artikel-Nr.:
     262-F173B07
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     256839
EAN/GTIN:
     4010311138916
Suchbegriffe:
Aufschiebe-Endverschluss
Dreileiter-Endverschluss
Einleiter-Endverschluss
Endverschluss
Endverschluss 1220kV 95-240qmm 1leit CTKS630A24KV95-240EGA
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1 - 1
Nennquerschnitt:
95 - 240 mm²
Spannungsreihe:
12/20 kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,87*
€ 957,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,16*
€ 943,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,36*
€ 894,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,46*
€ 862,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,98*
€ 805,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.