Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe 18W kl Clickline G9 230V Röhre einseitig gesockelt UV Ø13x45mm HALOGENMVCLICK19.0WG9230VCL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Halogen Clickline G9 Halogenlampe 18 W Warmweiß
Philips Halogen Clickline G9 Halogenlampe 18 W Warmweiß
Philips Halogen Clickline G9 Halogenlampe 18 W Warmweiß
Philips Halogen Clickline G9 Halogenlampe 18 W Warmweiß
Philips Halogen Clickline G9 Halogenlampe 18 W Warmweiß
Artikel-Nr.:
     262-F173E27
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89577300
EAN/GTIN:
     8727900895773
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
HV-Halogenlampe 18W kl Clickline G9 230V Röhre einseitig gesockelt UV Ø13x45mm HALOGENMVCLICK19.0WG9230VCL1
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
13 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
2800 K K
Gesamtlänge:
45 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
18 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
204 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
G9
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe G9, Halogenlampe G9, Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, halogen stiftsockellampe g9, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,80*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,83*
3 Tage
8
€ 7,50*
ab € 4,45*
€ 6,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 7,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.