Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht Ø10mm ST fvz RD10STTZNR30M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F174D54
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     800310
EAN/GTIN:
     4013364131064
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht
Runddraht Ø10mm ST fvz RD10STTZNR30M
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzeldrähte:
0
Gewicht:
61.67 kg/100 m
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Stahl
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Alu-Draht, Kupfer-Draht, Leiter, Runddraht, Rundleiter für Blitzschutz, Rundleiter/Draht für Blitzschutz, Stahldraht
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,39*
30
€ 5,00*
ab € 2,24567*
€ 2,87567*
30
Frei Haus
ab € 2,31367*
€ 2,95367*
8 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 2,37*
€ 3,02*
3 Tage
10000
30
€ 6,50*
ab € 2,51*
€ 3,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 71,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.