Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender 300m Funk ASA 1kan ENOA42F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul 2 bzw.4-kanalig ENO A 42 F
Modul 2 bzw.4-kanalig ENO A 42 F
Artikel-Nr.:
     262-F177H08
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ENOA42F
EAN/GTIN:
     4011377052161
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
jung funk-wandsender
funk wandsender
Wandsender 300m Funk ASA 1kan ENOA42F
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Montageart:
Aufputz
Reichweite:
300 m m
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: funktaster 1-kanal, Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 47,69*
€ 55,94*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 44,52*
€ 58,38*
1
€ 5,46*
ab € 45,23*
€ 58,96*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 45,91*
€ 60,10*
1
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 60,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.