Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1W W2x4,6d 12V Röhre Ø5x20mm farblos zweiseitig gesockelt 3SB2908-1AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Explosionszeichnung
Explosionszeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-F180I56
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB29081AB
EAN/GTIN:
     4011209028739
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Kleinlampe 1W W2x4,6d 12V Röhre Ø5x20mm farblos zweiseitig gesockelt 3SB2908-1AB
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
20 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
1 - 1 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
75 mA mA
Sockel:
W2x4,6d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel W2x4,6d, W2x4.6d-Lampen, Soffitten, Soffittenlampe, autolampen w2x4.6d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,724*
€ 1,074*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,9358*
€ 1,3558*
10
€ 5,46*
ab € 0,944*
€ 1,364*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,99884*
€ 1,44884*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,4723*
€ 2,1223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1223*
€ 2,52554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9123*
€ 2,27564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8223*
€ 2,16854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7423*
€ 2,07334
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4723*
€ 1,75204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,223* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.