Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe LS 3p universN f.Leistungss UK21A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager UK21A3 Elektrogehäusezubehör
Hager UK21A3 Elektrogehäusezubehör
Hager UK21A3 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F180J71
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK21A3
EAN/GTIN:
     3250616210875
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Verteilerbaugruppe LS 3p universN f.Leistungss UK21A3
Weitere Informationen:
Anzahl der Schalter:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
0 A A
Breite:
250 mm
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Höhe:
300 mm
Kunststoff-Abdeckplatte:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
3
Tiefe:
125 mm mm
Weitere Suchbegriffe: leistungsschutzschalter 3-polig hager, leistungsschalter hager, leistungsschalter, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,58*
€ 74,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,15*
€ 74,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,73*
€ 75,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,02*
€ 78,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,03*
€ 78,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.