Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand ST 600mm RAL7035 pulverbesch FZ709EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ709EX Elektrogehäusezubehör
Hager FZ709EX Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F181A38
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ709EX
EAN/GTIN:
     7611919320788
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwand ST 600mm RAL7035 pulverbesch FZ709EX
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
1999 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 83,96*
€ 104,34*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,60*
€ 104,91*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,63*
€ 107,99*
€ 5,46*
ab € 87,72*
€ 108,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,08*
€ 118,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.