Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand ST 400mm RAL7035 pulverbesch FZ708WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand ST 400mm RAL7035 pulverbesch
Seitenwand ST 400mm RAL7035 pulverbesch
Artikel-Nr.:
     262-F181A39
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ708WF
EAN/GTIN:
     7611919320771
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Seitenwand ST 400mm RAL7035 pulverbesch FZ708WF
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
400 mm
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,74*
€ 93,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 75,47*
€ 93,97*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,39*
€ 97,57*
€ 5,46*
ab € 78,41*
€ 97,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,95*
€ 107,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.