Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand ST 600mm pulverbesch FZ709XF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand IP41,T:600mm FZ709XF
Seitenwand IP41,T:600mm FZ709XF
Artikel-Nr.:
     262-F181A40
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ709XF
EAN/GTIN:
     7611919320795
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Seitenwand ST 600mm pulverbesch FZ709XF
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
600 mm
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
RAL-Nummer:
0
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 92,60*
€ 115,10*
€ 65,00*
ab € 94,79*
€ 116,85*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,62*
€ 119,13*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 106,09*
€ 130,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,19*
€ 131,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.