Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x600x373mm FZ882WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x600x373mm
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x600x373mm
Artikel-Nr.:
     262-F181A70
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ882WE
EAN/GTIN:
     7611919323468
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x600x373mm FZ882WE
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Breite:
600 mm mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1.25 mm
Tiefe:
373 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,30*
€ 66,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,81*
€ 67,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,87*
€ 67,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,44*
€ 70,44*
€ 5,00*
ab € 55,46*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.