Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x1350x373mm FZ885WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblech geschlossen FZ885WE
Deckblech geschlossen FZ885WE
Artikel-Nr.:
     262-F181A73
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ885WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x1350x373mm FZ885WE
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Breite:
1350 mm mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1.25 mm
Tiefe:
373 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,93*
€ 103,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,29*
€ 106,02*
€ 5,00*
ab € 86,60*
€ 106,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,03*
€ 107,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,25*
€ 116,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.