| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F181A78 Herst.-Nr.: FZ884XE EAN/GTIN: 7611919323536 |
| |
|
| | |
| Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x1100x573mm FZ884XE Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Breite: | 1100 mm mm | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 1100 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm | Höhe: | 1.25 mm | Tiefe: | 573 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 84,55* | € 104,06* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,96* | € 105,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,76* | € 105,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,58* | € 109,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,13* | € 109,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|