Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x1350x573mm FZ885XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblech geschlossen FZ885XE
Deckblech geschlossen FZ885XE
Artikel-Nr.:
     262-F181A79
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ885XE
EAN/GTIN:
     7611919323567
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x1350x573mm FZ885XE
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Breite:
1350 mm mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
1.25 mm
Tiefe:
573 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,00*
€ 119,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,64*
€ 124,26*
€ 5,00*
ab € 102,99*
€ 124,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,06*
€ 126,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,75*
€ 137,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.