Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x1100x373mm FZ884WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ884WF Elektrogehäusezubehör
Hager FZ884WF Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F181A84
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ884WF
EAN/GTIN:
     7611919290753
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x1100x373mm FZ884WF
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Breite:
1100 mm mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1.25 mm
Tiefe:
373 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,36*
€ 101,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,52*
€ 105,25*
€ 5,00*
ab € 85,00*
€ 105,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,88*
€ 106,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,20*
€ 114,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,82*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,49*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,35*
Zubehör
Hager
FZ415S
ab € 87,76*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,60*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,81*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.