Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x1100x573mm FZ884XF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ884XF Elektrogehäusezubehör
Hager FZ884XF Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-F181A90
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ884XF
EAN/GTIN:
     7611919290814
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler
Dachbeplankung RAL ST vz 1,25x1100x573mm FZ884XF
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Breite:
1100 mm mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
1.25 mm
Tiefe:
573 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,08*
€ 127,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,10*
€ 131,91*
Frei Haus
ab € 108,76*
€ 131,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,82*
€ 134,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,43*
€ 145,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ402
ab € 23,95*
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,87*
Zubehör
Hager
FZ411M
ab € 0,92*
Zubehör
Hager
VZ020M
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.