Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F181B01 Herst.-Nr.: FZ873XE EAN/GTIN: 7611919320627 |
| |
|
| | |
| Bodenbeplankung ST grundiert 5x849x498mm FZ873XE Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | grundiert | Breite: | 849 mm mm | Geeignet für Bodenbeplankung: | ja | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 850 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 498 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Standschrank, Standverteiler, standschrank hager, standschrank, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 220,04* | € 251,46* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 220,98* | € 253,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 226,57* | € 258,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,08* | € 265,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 237,43* | € 270,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 220,04* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|