Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K ST BRS 130mm natur aufrast gvz Kanalschnittkasch hfr BRS1001307VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181C38
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS1001307VERZ
EAN/GTIN:
     4012740221238
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel hager
Stoßabdeckung GEB-K ST BRS 130mm natur aufrast gvz Kanalschnittkasch hfr BRS1001307VERZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
natur
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
100 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberteilbreite:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal-Sägeschnitte, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittabdeckung für Brüstungskanal, Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Zubehör für Brüstungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,79*
€ 13,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 13,91*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 14,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 14,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.