Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück GEB-K 210x65mm BRS ST lire lgr RAL7035 hfr besch BRS6521067035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181C83
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS6521067035
EAN/GTIN:
     4012740217842
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
endplatte (kabelkanal) hager
Endstück GEB-K 210x65mm BRS ST lire lgr RAL7035 hfr besch BRS6521067035
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
210 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für:
links/rechts
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schnittkaschierung:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal), endstück (kabelkanal) grau, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Brüstungskanal, Endstück für Geräteeinbaukanal, Endverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,11*
€ 23,62*
€ 5,46*
ab € 17,20*
€ 23,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 23,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,49*
€ 24,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,77*
€ 24,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.