Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 65x210mm BRS HFT 90° ST lgr RAL7035 hfr besch BRS652103D7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181E09
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS652103D7035
EAN/GTIN:
     4012740217156
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 65x210mm BRS HFT 90° ST lgr RAL7035 hfr besch BRS652103D7035
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
210 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
80 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,07*
€ 122,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,78*
€ 122,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,28*
€ 125,80*
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 127,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,74*
€ 141,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.