Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K ST HFT BRS 210x100mm hfr natur vz BRS1002104DVERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181E31
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS1002104DVERZ
EAN/GTIN:
     4012740220699
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel hager
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K ST HFT BRS 210x100mm hfr natur vz BRS1002104DVERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
210 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Farbe:
natur
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
80 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 164,34*
€ 199,93*
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 200,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,26*
€ 202,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,28*
€ 204,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,10*
€ 207,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.