Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 100x65mm vz 5300qmm GEB-K 2000mm BRS651001VERZ


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181F20
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS651001VERZ
EAN/GTIN:
     4012740215664
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 100x65mm vz 5300qmm GEB-K 2000mm BRS651001VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5300 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP40
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 23,84*
€ 31,46*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 24,08*
€ 31,71*
2
€ 5,46*
ab € 24,19*
€ 31,80*
2
Frei Haus
ab € 24,84*
€ 32,74*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 27,52*
€ 36,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 36,22*
€ 43,10
pro Meter
ab 4 Meter
€ 35,89*
€ 42,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,81*
€ 40,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,14*
€ 39,44
pro Meter
ab 40 Meter
€ 32,37*
€ 38,52
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 27,52*
€ 32,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 72,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS0802IVERZ
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
BRS0802VERZ
ab € 9,30*
Zubehör
Tehalit
BR100WKVERZ
ab € 7,85*
Zubehör
Hager
BRS651006VERZ
ab € 9,57*
Zubehör
Hager
BRS651005VERZ
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.