Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 170x65mm lgr GEB-K RAL7035 besch 9000qmm 2000mm BRS651701B7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F181F29
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS651701B7035
EAN/GTIN:
     4012740216142
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 170x65mm lgr GEB-K RAL7035 besch 9000qmm 2000mm BRS651701B7035
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9000 mm² mm²
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
120 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 57,51*
€ 74,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,00*
€ 75,18*
€ 5,46*
ab € 58,17*
€ 75,38*
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 77,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,4604*
€ 85,8604*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,8604*
€ 102,17388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,7004*
€ 99,60348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,3004*
€ 95,55748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,1304*
€ 92,97518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,4604*
€ 79,08788
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 33,2302* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRS1202A7035
ab € 21,09*
Zubehör
Hager
BRS651703B7035
ab € 57,71*
Zubehör
Hager
BRS651704B7035
ab € 57,66*
Zubehör
Hager
BRS651709B
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.