Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung SL-K 55x20mm MINI Kst hfr SL200557D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181F92
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200557D1
EAN/GTIN:
     4012740894272
Suchbegriffe:
Kabelkanal Formteil Kupplung
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Kupplung SL-K 55x20mm MINI Kst hfr SL200557D1
Weitere Informationen:
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
ja
Höhe:
55 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Weitere Suchbegriffe: Heizungskanal-Kupplung, Kupplung, Kupplung für Heizungskanal, Kupplung für Installationskanal, Kupplung für Sockelleistenkanal, Sägeschnittkaschierung, Sägeschnittkaschierung Sockelleistenkanal, Schnittkaschierung, Schnittstellenabdeckung, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,56*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,61*
€ 5,00*
ab € 3,10*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.