Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck SL-K Kst 80mm VDI sucpi HFT hfr sucupira SL200804D6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181G25
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200804D6
EAN/GTIN:
     4012740895231
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck SL-K Kst 80mm VDI sucpi HFT hfr sucupira SL200804D6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
Sucupira
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
83 - 135 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Sockelleiste, Inneneck für Sockelleistenkanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 6,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,78*
€ 7,17*
€ 5,00*
ab € 4,94*
€ 7,38*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.